Marathon Motors 048s34s361 | Động Cơ Hvac O100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MARATHON MOTORS 048S34S361 Động cơ O100 HVAC | AJ2KVX O100

MARATHON MOTORS Động cơ HVAC 048S34S361 O100

Trong kho
Khoản mục: AJ2KVX phần: 048S34S361Tham chiếu chéo: O100
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
€240.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ đốt dầu
Môi trường xung quanh (C)40
hợp ngữCHỈ F1
Nhiệm vụliên tiếp
Hiệu quảN / A%
Bao vâySEMI ĐÃ BẮT ĐẦU
Khung hình48MZ
Amps đầy tải2.3
HP1/7
Hz60
Lớp cách nhiệtB
kW0.11
Gắn kếtTròn
Thiết kế NEMAKHÔNG CÓ MÃ THIẾT KẾ
Sự định hướngNgang
Giai đoạn1
RotationCHỌN CW
RPM3600
Yếu tố dịch vụ1.0
Bảo vệ nhiệtBảo vệ bằng tay
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)16.81
Chiều dài tàu (cm)28.09
Chiều rộng tàu (cm)17.15
Mã HS8501404040

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại bắt đầu: SPLIT PHASE
  • Mã KVA: V
  • Ổ trục cuối mang: SLEEVE
  • Mã IP: 10
  • Vòng bi cuối đối diện: SLEEVE
  • Kích thước vòng bi cuối ổ đĩa: KHÔNG
  • Kích thước vòng bi cuối đối diện: KHÔNG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSự định hướngBao vâyKhung hìnhRotationRPMYếu tố dịch vụBảo vệ nhiệtđiện ápGiá cả
MARATHON MOTORS 5KH33GN5014U Động cơ đốt dầu, chia pha, 1/3 HP, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KVK 454X88 5KH33GN5014UNgang hoặc dọcTENV48NKim đồng hồ34501Hướng dẫn sử dụng115€340.27
MARATHON MOTORS 048C34S24 Động Cơ Đầu Đốt Dầu, Khởi Động Bằng Tụ Điện, 1/5 HP, 3450 RPM, 115/230V AC | AJ2KVN 454X83 048C34S24NgangSEMI ĐÃ BẮT ĐẦU48NCHỌN CW36001.0Bảo vệ bằng tay115/230€374.27
MARATHON MOTORS 048S17T286 Động Cơ Đốt Dầu, Chia Pha, 1/8 HP, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KWL 454X79 048S17T286NgangTENV48NCHỌN CW18001.0Bảo vệ bằng tay115€257.41
MARATHON MOTORS 048S17T290 Động Cơ Đầu Đốt Dầu, Chia Pha, 1/6 HP, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KXB 454X82 048S17T290Ngang hoặc dọcTENV48NKim đồng hồ17251Hướng dẫn sử dụng115€299.60
MARATHON MOTORS 048C34D2024 Động Cơ Đầu Đốt Dầu, Khởi Động Bằng Tụ Điện, 1/3 HP, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KXZ 454X87 048C34D2024NgangDP48NZDCHỌN CCW36001.0Bảo vệ bằng tay115 / 208-230€337.25
MARATHON MOTORS 048S34S2005 Động cơ đốt dầu, chia pha, 1/6 HP, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KYA 454X81 048S34S2005NgangSEMI ĐÃ BẮT ĐẦU48MZCHỌN CW36001Bảo vệ bằng tay115V AC€236.68
MARATHON MOTORS 048C34D2028 Động Cơ Đầu Đốt Dầu, Khởi Động Bằng Tụ Điện, 1/2 HP, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KYU 454X90 048C34D2028NgangDP48NZDCHỌN CCW36001.0Bảo vệ bằng tay115 / 208-230€423.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARATHON MOTORS Động cơ HVAC 048S34S361 O100
€240.94 /đơn vị