Marathon Motors 048s34s2005 | Động Cơ Đầu Đốt Dầu, Tách Pha, 1/6 Hp, 3450 Vòng/phút, 115v Ac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MARATHON MOTORS 048S34S2005 Động cơ đốt dầu, chia pha, 1/6 HP, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KYA 454X81

MARATHON MOTORS 048S34S2005 Động cơ đốt dầu, chia pha, 1/6 HP, 3450 RPM, 115V AC

Trong kho
Khoản mục: AJ2KYA phần: 048S34S2005Tham chiếu chéo: 454X81
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
€236.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ đốt dầu
Môi trường xung quanh (C)40
hợp ngữCHỈ F1
Vòng biBanh
Body Dia.5 5 / 8 "
Vị trí hộp ống dẫnF1
Nhiệm vụliên tiếp
Chu kỳliên tiếp
Hiệu quả62%
Bao vâySEMI ĐÃ BẮT ĐẦU
Khung hình48MZ
khung Vật liệuThép
Amps đầy tải2.7A
HP1/6
Hz60 Hz
Lớp cách nhiệtB
kW0.125
Độ dài chì20 "
Chiều dài ít trục5 7 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40 độ. C
Ứng dụng động cơHVAC / R
Thiết kế động cơChia pha
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Loại gắn động cơĐối mặt
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCW / CCW
Ứng dụng động cơ phụĐầu đốt dầu
Bảo vệ nhiệt động cơHướng dẫn sử dụng
Gắn kếtTròn
RPM bảng tên3450
Thiết kế NEMAKHÔNG CÓ MÃ THIẾT KẾ
Hiệu quả danh nghĩa62%
Số tốc độ1
Sự định hướngNgang
Đầu ra Watts130W
Chiều dài tổng thể7 1 / 4 "
Giai đoạn1
RotationCHỌN CW
RPM3600
Yếu tố dịch vụ1
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục1 13 / 16 "
Bảo vệ nhiệtBảo vệ bằng tay
điện áp115V AC
Chính sách bảo hành1 năm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)16.81
Chiều dài tàu (cm)28.09
Chiều rộng tàu (cm)17.15
Mã HS8501404040
Quốc giaMexico

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại bắt đầu: SPLIT PHASE
  • Mã KVA: S
  • Ổ trục cuối mang: BALL
  • Mã IP: 10
  • Vòng bi cuối đối diện: BÓNG
  • Kích thước vòng bi cuối ổ đĩa: 6203
  • Kích thước vòng bi cuối đối diện: 6203

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSự định hướngBao vâyKhung hìnhRotationRPMYếu tố dịch vụBảo vệ nhiệtđiện ápGiá cả
MARATHON MOTORS 5KH33GN5014U Động cơ đốt dầu, chia pha, 1/3 HP, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KVK 454X88 5KH33GN5014UNgang hoặc dọcTENV48NKim đồng hồ34501Hướng dẫn sử dụng115€340.27
MARATHON MOTORS 048C34S24 Động Cơ Đầu Đốt Dầu, Khởi Động Bằng Tụ Điện, 1/5 HP, 3450 RPM, 115/230V AC | AJ2KVN 454X83 048C34S24NgangSEMI ĐÃ BẮT ĐẦU48NCHỌN CW36001.0Bảo vệ bằng tay115/230€374.27
MARATHON MOTORS 048S34S361 Động cơ O100 HVAC | AJ2KVX O100 048S34S361NgangSEMI ĐÃ BẮT ĐẦU48MZCHỌN CW36001.0Bảo vệ bằng tay115€240.94
MARATHON MOTORS 048S17T286 Động Cơ Đốt Dầu, Chia Pha, 1/8 HP, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KWL 454X79 048S17T286NgangTENV48NCHỌN CW18001.0Bảo vệ bằng tay115€257.41
MARATHON MOTORS 048S17T290 Động Cơ Đầu Đốt Dầu, Chia Pha, 1/6 HP, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KXB 454X82 048S17T290Ngang hoặc dọcTENV48NKim đồng hồ17251Hướng dẫn sử dụng115€299.60
MARATHON MOTORS 048C34D2024 Động Cơ Đầu Đốt Dầu, Khởi Động Bằng Tụ Điện, 1/3 HP, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KXZ 454X87 048C34D2024NgangDP48NZDCHỌN CCW36001.0Bảo vệ bằng tay115 / 208-230€337.25
MARATHON MOTORS 048C34D2028 Động Cơ Đầu Đốt Dầu, Khởi Động Bằng Tụ Điện, 1/2 HP, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KYU 454X90 048C34D2028NgangDP48NZDCHỌN CCW36001.0Bảo vệ bằng tay115 / 208-230€423.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARATHON MOTORS 048S34S2005 Động cơ đốt dầu, chia pha, 1/6 HP, 3450 RPM, 115V AC
€236.68 /đơn vị