Marathon Motors 048a11o2065 | Động Cơ Hvac X440 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MARATHON MOTORS 048A11O2065 Động cơ X440 HVAC | AJ2LJV X440

MARATHON MOTORS Động cơ HVAC 048A11O2065 X440

Trong kho
Khoản mục: AJ2LJV phần: 048A11O2065Tham chiếu chéo: X440
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
€110.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ HVAC
Môi trường xung quanh (C)40
hợp ngữCHỈ F1
Nhiệm vụLIÊN TỤC
Hiệu quảN / A%
Bao vâyOPAO
Khung hình48Y
Amps đầy tải0.97-0.9
HP1/6
Hz60
Lớp cách nhiệtB
kW0.13
Gắn kếtStuds mở rộng - Không chân
Thiết kế NEMAKHÔNG CÓ MÃ THIẾT KẾ
Sự định hướngNgang
Giai đoạn1
RotationCHỌN CCW
RPM1075
Yếu tố dịch vụ1.0
Bảo vệ nhiệtBộ bảo vệ tự động (chỉ trong cánh quạt bị khóa)
điện áp208-230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)17.63
Chiều dài tàu (cm)33.66
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại khởi động: PSC 1 SPEED
  • Mã KVA: A
  • Ổ trục cuối mang: BALL
  • Mã IP: 10
  • Vòng bi cuối đối diện: BÓNG
  • Kích thước vòng bi cuối ổ đĩa: 6203
  • Kích thước vòng bi cuối đối diện: 6203

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệm vụKhung hìnhAmps đầy tảiHPkWGiá cả
MARATHON MOTORS 048A11O2063 X443 Động cơ HVAC | AJ2MMU X443 048A11O2063AOM LIÊN TỤC48Z4-3.051/20.37€140.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARATHON MOTORS Động cơ HVAC 048A11O2065 X440
€110.71 /đơn vị