Marathon Motors 048a11o2012 | Động Cơ Hvac X065 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MARATHON MOTORS 048A11O2012 X065 Động cơ HVAC | AJ2NDE X065

MARATHON MOTORS Động cơ HVAC 048A11O2012 X065

Trong kho
Khoản mục: AJ2NDE phần: 048A11O2012Tham chiếu chéo: X065
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
€119.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ HVAC
Môi trường xung quanh (C)40
hợp ngữCHỈ F1
Nhiệm vụLIÊN TỤC
Hiệu quảN / A%
Bao vâyOPAO
Khung hình48Y
Amps đầy tải1.0
HP1/8
Hz60
Lớp cách nhiệtB
kW0.09
Gắn kếtStuds mở rộng - Không chân
Thiết kế NEMAKHÔNG CÓ MÃ THIẾT KẾ
Sự định hướngNgang
Giai đoạn1
RotationCCW CỐ ĐỊNH
RPM1075
Yếu tố dịch vụ1.0
Bảo vệ nhiệtBộ bảo vệ tự động (chỉ trong cánh quạt bị khóa)
điện áp208-230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)55.88
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.88

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại khởi động: PSC 3 SPEED
  • Mã KVA: D
  • Ổ trục cuối mang: BALL
  • Mã IP: 10
  • Vòng bi cuối đối diện: BÓNG
  • Kích thước vòng bi cuối ổ đĩa: 6203
  • Kích thước vòng bi cuối đối diện: 6203

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápNhiệm vụKhung hìnhAmps đầy tảiHPkWGắn kếtRPMGiá cả
MARATHON MOTORS 048A11O2022 X061 Động cơ HVAC | AJ2LLC X061 048A11O2022115LIÊN TỤC48Y4.81/40.19Studs mở rộng - Không chân1075€368.09
MARATHON MOTORS 048A17O70 X041 Động cơ HVAC | AJ2MUD X041 048A17O70208-230AOM LIÊN TỤC48Z1.8-1.71/30.246Nhẫn đàn hồi - Đinh tán kéo dài1625€397.80
MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 Động cơ HVAC | AJ2MUH X063 048A11O2028208-230AOM LIÊN TỤC48Z5.7-4.53/40.56Studs mở rộng - Không chân1075€493.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARATHON MOTORS Động cơ HVAC 048A11O2012 X065
€119.45 /đơn vị