Maradyne M162k | Quạt Tản Nhiệt 16 Inch 12 Vdc 2170 Cfm | 3pdr6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Quạt làm mát MARADYNE M162K 16 Inch 12 Vdc 2170 Cfm | AD2GLZ 3PDR6

MARADYNE Quạt Tản Nhiệt M162K 16 Inch 12 Vdc 2170 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AD2GLZ phần: M162KTham chiếu chéo: 3PDR6
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
€293.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt làm mát
Loại mangSleeve
CFM @ 0.000-In. SP2170
CFM @ 0.125-In. SP1950
CFM @ 0.250-In. SP1800
CFM @ 0.375-In. SP1500
CFM @ 0.500-In. SP1208
Amps đầy tải18
Chiều cao16.375 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.200 F
Tối đa Chiều sâu3-3 / 8 "
Vỏ động cơHoàn toàn kèm theo
Loại động cơDC
Vị trí lắp đặtTheo chiều dọc
Số lượng Blades10
Dia chân vịt.16 "
Vật liệu cánh quạtNylon đầy thủy tinh
KiểuHiệu suất cao
điện áp12 VDC
Watts225
Chiều rộng15.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.38
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)48.26
Chiều rộng tàu (cm)47.24
Mã HS8414596040
Quốc giaTR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Chiều sâuCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPVỏ động cơVị trí lắp đặtDia chân vịt.KiểuWattsGiá cả
Quạt làm mát MARADYNE M103K 10 Inch 12 Vdc 950 Cfm | AD2GLV 3PDR2 M103K2-1 / 2 "950900Hoàn toàn kèm theoTheo chiều dọc10 "Hiệu suất cao130€230.46
Quạt làm mát MARADYNE M123K 12 Inch 12 Vdc 1155 Cfm | AD2GLW 3PDR3 M123K2-1 / 2 "11551000Hoàn toàn kèm theoTheo chiều dọc12 "Hiệu suất cao130€265.14
Quạt làm mát MARADYNE M146K 14 Inch 12 Vdc 1555 Cfm | AD2GLX 3PDR4 M146K2-7 / 8 "15551400Hoàn toàn kèm theoTheo chiều dọc14 "Hiệu suất cao160€299.15
Quạt làm mát MARADYNE M166K 16 Inch 12 Vdc 1810 Cfm | AD2GLY 3PDR5 M166K2-7 / 8 "18101600Hoàn toàn kèm theoTheo chiều dọc16 "Hiệu suất cao160€265.66
Quạt Tản Nhiệt MARADYNE M122K Đảo Chiều Đường Kính 12In 12vdc | AG2YQE 32PF41 M122K3-3 / 16 "15951565IP68 kínDọc hoặc ngang12 "Có thể đảo ngược225€227.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARADYNE Quạt Tản Nhiệt M162K 16 Inch 12 Vdc 2170 Cfm
€293.30 /đơn vị