Maradyne M122k | Quạt Làm Mát Có Thể Đảo Ngược 12 Trong Dia. 12VDC | 32pf41 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Quạt Tản Nhiệt MARADYNE M122K Đảo Chiều Đường Kính 12In 12vdc | AG2YQE 32PF41

MARADYNE Quạt Làm Mát M122K Đảo Chiều Đường Kính 12 In 12vdc

Trong kho
Khoản mục: AG2YQE phần: M122KTham chiếu chéo: 32PF41
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
€227.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt làm mát
CFM @ 0.000-In. SP1595
CFM @ 0.125-In. SP1565
CFM @ 0.250-In. SP1453
CFM @ 0.375-In. SP1342
CFM @ 0.500-In. SP1235
Chiều rộng mặt bích1"
Kết thúc khungĐen
khung Vật liệuNylon đầy thủy tinh
Amps đầy tải18
Chiều cao13 15 / 64 "
Tối đa Chiều sâu3-3 / 16 "
Vỏ động cơIP68 kín
Loại động cơDC
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Số lượng Blades10
Dia chân vịt.12 "
Vật liệu cánh quạtNylon đầy thủy tinh
KiểuCó thể đảo ngược
điện áp12 VDC
Watts225
Chiều rộng568924 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.9
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)42.93
Chiều rộng tàu (cm)36.32
Mã HS8414596040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Chiều sâuCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPVỏ động cơVị trí lắp đặtDia chân vịt.KiểuWattsGiá cả
Quạt làm mát MARADYNE M103K 10 Inch 12 Vdc 950 Cfm | AD2GLV 3PDR2 M103K2-1 / 2 "950900Hoàn toàn kèm theoTheo chiều dọc10 "Hiệu suất cao130€230.46
Quạt làm mát MARADYNE M123K 12 Inch 12 Vdc 1155 Cfm | AD2GLW 3PDR3 M123K2-1 / 2 "11551000Hoàn toàn kèm theoTheo chiều dọc12 "Hiệu suất cao130€265.14
Quạt làm mát MARADYNE M146K 14 Inch 12 Vdc 1555 Cfm | AD2GLX 3PDR4 M146K2-7 / 8 "15551400Hoàn toàn kèm theoTheo chiều dọc14 "Hiệu suất cao160€299.15
Quạt làm mát MARADYNE M166K 16 Inch 12 Vdc 1810 Cfm | AD2GLY 3PDR5 M166K2-7 / 8 "18101600Hoàn toàn kèm theoTheo chiều dọc16 "Hiệu suất cao160€265.66
Quạt làm mát MARADYNE M162K 16 Inch 12 Vdc 2170 Cfm | AD2GLZ 3PDR6 M162K3-3 / 8 "21701950Hoàn toàn kèm theoTheo chiều dọc16 "Hiệu suất cao225€293.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARADYNE Quạt Làm Mát M122K Đảo Chiều Đường Kính 12 In 12vdc
€227.81 /đơn vị