Dây khóa MS20995N40 của MALIN CO., Đường kính 0.040 inch, Chiều dài 223 ft, Inconel
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây khóa |
đường kính | 0.040 " |
Xử lý nhiệt | Nung |
Chiều dài | 223 ft. |
Vật chất | Inconel |
Kiện loại | Ống đựng |
Hình dạng | Tròn |
Mô hình | đường kính | Chiều dài | Kiện loại | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
03-0200-014S | 0.02 " | 207.75 ft. | Ống chỉ | €49.27 | |
03-0253-014S | 0.025 " | 133 ft. | Ống chỉ | €47.31 | |
03-0319-014S | 0.032 " | 81.5 ft. | Ống chỉ | €46.14 | |
03-0410-014S | 0.041 " | 51.78 ft. | Ống chỉ | €44.83 | |
MS20995N20 | 0.020 " | 831 ft. | Ống đựng | €110.99 | |
MS20995N25 | 0.025 " | 532 ft. | Ống đựng | €108.59 | |
MS20995N32 | 0.032 " | 326 ft. | Ống đựng | €108.34 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.