Malco M2006 | Offset Hàng không Snips Left Red 10 3/4 In | 2cjy9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MALCO M2006 Chênh lệch Hàng không Cắt trái Đỏ 10 3/4 Trong | AB9EJR 2CJY9

MALCO M2006 Offset Hàng không Snips Left Red 10 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB9EJR phần: M2006Tham chiếu chéo: 2CJY9
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
€82.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắt bù đắp
Xây dựngLưỡi dao rèn Hot Drop w / Hàm thép hợp kim cứng
Loại đường congHẹp
Hành động cắtGóc trái sắc nét / Đường kính 5 "Vòng tròn / Đường thẳng
Cắt cạnhLưỡi dao có răng cưa
Chiều dài cắt1.25 "
Xử lý Màuđỏ
Thiết kế xử lýTay cầm nhựa nhiệt dẻo đúc mã màu
Loại xử lýTay cầm nhựa được mã hóa màu
Độ sâu hàm1-1 / 4 "
Vật chấtLưỡi dao rèn Hot Drop w / Hàm thép hợp kim cứng
Máy đo kim loạiNhẹ / 18 mạ kẽm / 20 SS
Chiều dài tổng thể10.75 "
Chốt an toàn
KiểuBù đắp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8203406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý MàuMáy đo kim loạiGiá cả
MALCO M2007 Bù đắp Hàng không Snips Right Green 10 3/4 | AB9EJT 2CJZ1 M2007màu xanh lá16 Nhẹ / 18 Mạ kẽm / 20 SS€81.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MALCO M2006 Offset Hàng không Snips Left Red 10 3/4 In
€82.95 /đơn vị