Makita Pc5000c | Máy bào bê tông 5 Không tải Rpm 10000 | 14f174 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy bào bê tông MAKITA PC5000C 5 Không tải Rpm 10000 | AA6LFC 14F174

MAKITA Máy Bào Bê Tông PC5000C 5 Vòng/phút Không Tải 10000

Trong kho
Khoản mục: AA6LFC phần: PC5000CTham chiếu chéo: 14F174
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
€809.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy bào bê tông
Ampe @ 120V10
Thiết kế xử lýSảnh
RPM không tải10,000
Loại tốc độLiên tục
Kích thước chỉ trục chính5 / 8 "-11
Kích thước bề mặt5"
Loại chuyển đổiCò súng
Chiều dài dụng cụ7.125 "
Trọng lượng dụng cụ8.9 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.04
Chiều cao tàu (cm)30
Chiều dài tàu (cm)43.18
Chiều rộng tàu (cm)23
Mã HS8465920090
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa (Không)
  • Khóa (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài dụng cụTrọng lượng dụng cụGiá cả
Máy bào bê tông MAKITA PC5001C 5 Không tải Rpm 10000 | AA6LFD 14F175 PC5001C18 13 / 16 "11.2 lb€1,318.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAKITA Máy Bào Bê Tông PC5000C 5 Vòng/phút Không Tải 10000
€809.58 /đơn vị