Makita Gv7000c | Đĩa Sander 7 Inch Pad | 6ra91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đĩa nhám 7000 inch MAKITA GV7C | AF2CCQ 6RA91

MAKITA Đĩa chà nhám GV7000C Pad 7 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2CCQ Model: GV7000CTham chiếu chéo: 6RA91
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
€483.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh đĩa
amps7.9
Ampe @ 120V7.9
Vòng biBóng và kim
Dây8 ft. 2 dây dẫn
Thiết kế xử lýÁo sơ mi
Khóa
RPM không tải2500 - 4700
Quỹ đạo mỗi phút2500 - 4700
Kích pad7
Loại tốc độBiến
Kích thước chỉ trục chính5 / 8-11
Loại chuyển đổiCò súng
Chiều dài dụng cụ8.875 "
Trọng lượng dụng cụ4.6 lb
Loại giấy nhámPSA

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.22
Chiều cao tàu (cm)24.89
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8467290035
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsAmpe @ 120VRPM không tảiKích padChiều dài dụng cụTrọng lượng dụng cụGiá cả
Máy Nhám Đĩa MAKITA GV5010 5 Inch 4500 Vòng/phút 120 V 3.9 A | AC3RCH 2VMV8 GV50104.24.2450057.125 "2.6 lb€201.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAKITA Đĩa chà nhám GV7000C Pad 7 inch
€483.62 /đơn vị