Makita Gv5010 | Máy Nhám Đĩa 5 Inch 4500 Vòng/phút 120 V 3.9 A | 2vmv8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy Nhám Đĩa MAKITA GV5010 5 Inch 4500 Vòng/phút 120 V 3.9 A | AC3RCH 2VMV8

MAKITA Máy chà nhám đĩa GV5010 5 inch 4500 vòng/phút 120 V 3.9 A

Trong kho
Khoản mục: AC3RCH phần: GV5010Tham chiếu chéo: 2VMV8
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
€201.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh đĩa
amps4.2
Ampe @ 120V4.2
Vòng biBóng và kim
Dây8 ft. 2 dây dẫn
Thiết kế xử lýÁo sơ mi
Khóa
RPM không tải4500
Quỹ đạo mỗi phút4500
Kích pad5
Loại tốc độLiên tục
Loại chuyển đổiCò súng
Chiều dài dụng cụ7.125 "
Trọng lượng dụng cụ2.6 lb
Loại giấy nhámPSA hoặc đĩa kẹp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.69
Chiều cao tàu (cm)20.07
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8460908080
Quốc giaAU

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsAmpe @ 120VRPM không tảiKích padChiều dài dụng cụTrọng lượng dụng cụGiá cả
Đĩa nhám 7000 inch MAKITA GV7C | AF2CCQ 6RA91 GV7000C7.97.92500 - 470078.875 "4.6 lb€483.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAKITA Máy chà nhám đĩa GV5010 5 inch 4500 vòng/phút 120 V 3.9 A
€201.40 /đơn vị