Makita Gd0600 | Máy Mài Khuôn 1/4 Inch 3.5 A | 14f111 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài khuôn MAKITA GD0600 1/4 inch 3.5 A | AA6LDZ 14F111

MAKITA GD0600 Máy Mài Khuôn 1/4 Inch 3.5 A

Trong kho
Khoản mục: AA6LDZ phần: GD0600Tham chiếu chéo: 14F111
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
€282.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy xay chết
amps3.5
Công suất Collet1 / 4 "
Thiết kế xử lýSảnh
RPM không tải25,000
Loại chuyển đổiBơi
Chiều dài dụng cụ14.125 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)45.97
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8467290035
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsAmpe @ 120VVòng biRPM không tảiLoại chuyển đổiChiều dài dụng cụĐường kính bánh xeGiá cả
Máy Mài Khuôn MAKITA GD0800C 2 Inch 6.6 A 120 V 7-28k Rpm | AA9WJJ 1GUC2 GD0800C6.66.6Hệ thống siêu khớp7000 để 28,000Trượt14.6 "2"€464.69
Máy mài khuôn MAKITA GD0601 1 1/2 bánh xe Công suất 25000 vòng / phút | AD2DXR 3NLP3 GD06013.53.5Banh25,000Công tắc bên14.1 "1.5 "€261.11
Máy Mài Khuôn MAKITA GD0801C Cánh Quạt 6.6A 120V Đường Kính 2 Inch | AH8QMH 38XU25 GD0801C-------€525.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAKITA GD0600 Máy Mài Khuôn 1/4 Inch 3.5 A
€282.70 /đơn vị