Makita Bo5030 | Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên 5 In | 14f068 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAKITA BO5030 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên 5 In | AA6LCV 14F068

MAKITA Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên BO5030 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AA6LCV phần: BO5030Tham chiếu chéo: 14F068
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
€140.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc Sander
amps3.0
Ampe @ 120V3
Vòng biBanh
Dây6 ft. 6 "
Thiết kế xử lýergonomic
Khóa
RPM không tải12000
Quỹ đạo Dia.1 / 8 "
Quỹ đạo mỗi phút12000
Kích pad5
Loại tốc độĐộc thân
Loại chuyển đổiTrượt
Chiều dài dụng cụ6"
Trọng lượng dụng cụ2.9 lb
Loại giấy nhámMóc và vòng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.7
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)13.34
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8467290015
Quốc giaAU

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
MAKITA BO5030K Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên có vỏ 5 trong | AA6LCW 14F069 BO5030KSander quỹ đạo ngẫu nhiên€145.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAKITA Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên BO5030 5 inch
€140.20 /đơn vị