Makita Bo4900v | Máy chà nhám hoàn thiện tấm 1/2 Inch 2.9 A | 14f067 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám hoàn thiện tấm MAKITA BO4900V 1/2 inch 2.9 A | AA6LCU 14F067

MAKITA Máy chà nhám hoàn thiện tấm BO4900V 1/2 inch 2.9 A

Trong kho
Khoản mục: AA6LCU phần: BO4900VTham chiếu chéo: 14F067
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
€394.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc Sander
amps2.9
Ampe @ 120V2.9
Vòng biBanh
Dây8 ft.
Thiết kế xử lýergonomic
Khóa
RPM không tải4000 để 10,000
Quỹ đạo mỗi phút4000-10000
Kích pad1/2 tờ
Loại tốc độBiến
Loại chuyển đổiCò súng
Chiều dài dụng cụ11.375 "
Trọng lượng dụng cụ6 lb
Loại giấy nhám1/2 "tờ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.99
Chiều cao tàu (cm)22.2
Chiều dài tàu (cm)38.51
Chiều rộng tàu (cm)14
Mã HS8467290015
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsAmpe @ 120VRPM không tảiKích padChiều dài dụng cụTrọng lượng dụng cụGiá cả
Máy chà nhám hoàn thiện tấm MAKITA BO3710 1/3 inch 1.7 A | AA6LCQ 14F064 BO37101.71.711,0001/3 tờ10 "3.5 lb€123.27
Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên tốc độ thay đổi MAKITA BO5041K, Pad 5 inch | AA6LCY 14F071 BO5041K3.0-4000 - 12000510.875 "3.5 lb€208.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAKITA Máy chà nhám hoàn thiện tấm BO4900V 1/2 inch 2.9 A
€394.49 /đơn vị