Makita Bo3710 | Máy chà nhám hoàn thiện tấm 1/3 Inch 1.7 A | 14f064 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám hoàn thiện tấm MAKITA BO3710 1/3 inch 1.7 A | AA6LCQ 14F064

MAKITA Máy chà nhám hoàn thiện tấm BO3710 1/3 inch 1.7 A

Trong kho
Khoản mục: AA6LCQ phần: BO3710Tham chiếu chéo: 14F064
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
€123.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc Sander
amps1.7
Ampe @ 120V1.7
Vòng biBanh
Dây6 ft. 6 "
Thiết kế xử lýergonomic
Khóa
RPM không tải11,000
Quỹ đạo mỗi phút11000
Kích pad1/3 tờ
Loại tốc độĐộc thân
Loại chuyển đổiCò súng
Chiều dài dụng cụ10 "
Trọng lượng dụng cụ3.5 lb
Loại giấy nhám1/3 "tờ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.22
Chiều cao tàu (cm)18.42
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS8467290015
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsAmpe @ 120VRPM không tảiKích padChiều dài dụng cụTrọng lượng dụng cụGiá cả
Máy chà nhám hoàn thiện tấm MAKITA BO4900V 1/2 inch 2.9 A | AA6LCU 14F067 BO4900V2.92.94000 để 10,0001/2 tờ11.375 "6 lb€394.49
Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên tốc độ thay đổi MAKITA BO5041K, Pad 5 inch | AA6LCY 14F071 BO5041K3.0-4000 - 12000510.875 "3.5 lb€208.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAKITA Máy chà nhám hoàn thiện tấm BO3710 1/3 inch 1.7 A
€123.27 /đơn vị