Makita Bo4556 | Máy chà nhám hoàn thiện tấm 1/4 Inch 2 A | 14f065 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám hoàn thiện tấm MAKITA BO4556 1/4 inch 2 A | AA6LCR 14F065

MAKITA Máy chà nhám hoàn thiện tấm BO4556 1/4 inch 2 A

Trong kho
Khoản mục: AA6LCR phần: BO4556Tham chiếu chéo: 14F065
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
€97.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc Sander
amps2.0
Ampe @ 120V2
Vòng biBanh
Dây6 ft. 6 "
Thiết kế xử lýergonomic
Khóa
RPM không tải14,000
Quỹ đạo mỗi phút14000
Kích pad1/4 tờ
Loại tốc độĐộc thân
Loại chuyển đổiTrượt
Chiều dài dụng cụ5.125 "
Trọng lượng dụng cụ2.5 lb
Loại giấy nhám1/4 "tờ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.68
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)13.34
Mã HS8467290015
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích padGiá cả
Máy chà nhám hoàn thiện tấm MAKITA BO4556K có vỏ 1/4 inch 2 | AA6LCT 14F066 BO4556K4-1 / 2 x 4€115.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAKITA Máy chà nhám hoàn thiện tấm BO4556 1/4 inch 2 A
€97.13 /đơn vị