Makita 3709 | Tông đơ Laminate 1/4 In | 14g989 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy xén gỗ MAKITA 3709, Dung tích ống kẹp 1/4 inch, Động cơ 4.0 amp cho 30000 vòng/phút | AA6LXE 14G989

MAKITA Tông đơ cán mỏng 3709, Dung tích ống kẹp 1/4 inch, Động cơ 4.0 amp cho 30000 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AA6LXE phần: 3709Tham chiếu chéo: 14G989
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
€190.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTông đơ Laminate
Ampe @ 120V4
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vòng biBanh
Công suất Collet1 / 4 "
RPM không tải30000
Công tắc điệnChuyển đổi
Chiều dài dụng cụ7.875 "
Trọng lượng dụng cụ3.3 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.4
Chiều cao tàu (cm)15.62
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)15.32
Mã HS8465910078
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Được trang bị động cơ 4.0 AMP mạnh mẽ có khả năng cung cấp tốc độ lên đến 30000 vòng / phút cho các ứng dụng cắt tỉa và định tuyến nhẹ nhàng
  • Thiết kế mỏng và nhỏ gọn với tay cầm bằng cao su giúp kiểm soát tốt và dễ vận hành
  • Cơ chế núm điều chỉnh giá đỡ và bánh răng giúp điều chỉnh độ sâu tốt và chính xác
  • Đế trong suốt cho phép nhìn rõ viền cắt
  • Bao gồm ống kẹp 1/4 inch, hướng dẫn tông đơ, hướng dẫn mẫu, bit thẳng, cờ lê và bộ làm lệch phoi

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAKITA Tông đơ cán mỏng 3709, Dung tích ống kẹp 1/4 inch, Động cơ 4.0 amp cho 30000 vòng / phút
€190.85 /đơn vị