MAIN FILTER INC. MF0899081 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 100 Micron, Con dấu, Chiều cao 9.68 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.85 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 100 |
Chiều cao | 9.68 " |
ID hàng đầu | 1.004 " |
OD hàng đầu | 1.85 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | ID dưới cùng | OD phía dưới | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065954 | 11.41 | 3.622 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | 73 PSI | Năm 425 Sq. Inch | €68.50 | RFQ
| |
MF0182875 | 10.03 " | - | 3.287 " | 1.866 " | 3.287 " | - | - | - | €79.42 | RFQ
| |
MF0306710 | 5.59 " | - | 3.287 " | 1.866 " | 3.287 " | - | - | - | €139.78 | RFQ
| |
MF0431333 | 8.74 " | 1.811 " | 2.913 " | 1.496 " | 2.913 " | - | - | - | €61.95 | RFQ
| |
MF0431480 | 3.62 " | 1.299 " | 2.087 " | 1.004 " | 2.087 " | - | 435 PSI | Năm 68 Sq. Inch | €50.51 | RFQ
| |
MF0431650 | 10.74 " | 2.48 " | 4.016 " | - | 4.016 " | - | - | - | €147.65 | RFQ
| |
MF0432491 | 11.41 | 3.622 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | 73 PSI | Năm 425 Sq. Inch | €68.50 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.