MAIN FILTER INC. MF0895931 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 9.29 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.732 " |
OD phía dưới | 3.661 " |
Thu gọn áp suất | 73 |
Đo huyết áp | 73 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Dòng chảy | Bên trong-Out |
Hướng dòng chảy | Bên trong-Out |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 9.29 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 3 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 1.732 " |
OD hàng đầu | 3.661 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước bộ lọc | ID dưới cùng | OD phía dưới | Dòng chảy | Hướng dòng chảy | Vật liệu đệm | Chiều cao | Micron | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006196 | Năm 1143 Sq. Inch | 1.732 " | 3.661 " | Bên trong-Out | - | tốt | 18.5 | 10 | €45.55 | RFQ
| |
MF0006199 | Năm 929 Sq. Inch | 1.732 " | 3.661 " | Bên trong-Out | Bên trong-Out | tốt | 18.5 " | 10 | €132.82 | RFQ
| |
MF0006388 | Năm 251 Sq. Inch | 1.98 " | 3.268 " | Bên trong-Out | - | - | 8.93 " | 40 | €60.16 | RFQ
| |
MF0006425 | Năm 214 Sq. Inch | 2.323 " | 3.268 " | Bên trong-Out | - | - | 7.63 " | 75 | €43.99 | RFQ
| |
MF0007613 | Năm 316 Sq. Inch | 2.01 " | 3.31 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | guarnital | 7.55 " | 74 | €164.18 | RFQ
| |
MF0008101 | Năm 423 Sq. Inch | 3.661 " | 5.354 " | Bên trong-Out | Bên trong-Out | - | 7.79 " | 250 | €54.20 | RFQ
| |
MF0008305 | Năm 363 Sq. Inch | 3.032 " | 4.724 " | Bên trong-Out | - | - | 7.79 | 250 | €54.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.