MAIN FILTER INC. MF0006199 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 18.5 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.732 " |
OD phía dưới | 3.661 " |
Sức chứa | 83.42 |
Thu gọn áp suất | 73 |
Đo huyết áp | 73 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Kích thước bộ lọc | Năm 929 Sq. Inch |
Dòng chảy | Bên trong-Out |
Hướng dòng chảy | Bên trong-Out |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 18.5 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 1.732 " |
OD hàng đầu | 3.661 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước bộ lọc | ID dưới cùng | OD phía dưới | Dòng chảy | Hướng dòng chảy | Vật liệu đệm | Chiều cao | Micron | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006196 | Năm 1143 Sq. Inch | 1.732 " | 3.661 " | Bên trong-Out | - | tốt | 18.5 | 10 | €45.55 | RFQ
| |
MF0006388 | Năm 251 Sq. Inch | 1.98 " | 3.268 " | Bên trong-Out | - | - | 8.93 " | 40 | €60.16 | RFQ
| |
MF0006425 | Năm 214 Sq. Inch | 2.323 " | 3.268 " | Bên trong-Out | - | - | 7.63 " | 75 | €43.99 | RFQ
| |
MF0007613 | Năm 316 Sq. Inch | 2.01 " | 3.31 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | guarnital | 7.55 " | 74 | €164.18 | RFQ
| |
MF0008101 | Năm 423 Sq. Inch | 3.661 " | 5.354 " | Bên trong-Out | Bên trong-Out | - | 7.79 " | 250 | €54.20 | RFQ
| |
MF0008305 | Năm 363 Sq. Inch | 3.032 " | 4.724 " | Bên trong-Out | - | - | 7.79 | 250 | €54.64 | RFQ
| |
MF0008309 | Năm 243 Sq. Inch | 2.284 " | 3.504 " | Bên trong-Out | - | - | 7.79 | 250 | €44.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.