MAIN FILTER INC. MF0885662 Bộ lọc xoay trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 6.13 inch | CG4XLD D163419SP1010

MAIN FILTER INC. Bộ lọc quay vòng trao đổi MF0885662, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 6.13 inch

Khoản mục: CG4XLD Mẫu: MF0885662Tham chiếu chéo: D163419SP1010'
€46.75 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc thủy lực Spin-On
OD phía dưới3.728 "
Áp lực nổ1015
Sức chứa30.34
Thu gọn áp suất290
Đo huyết áp290 PSI
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Kích thước bộ lọcNăm 410 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Tốc độ dòng79 gpm
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmtốt
Chiều cao6.13 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron10
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấutốt
Sợi chỉ12 UN2B
Kích thước chủ đề1.375
OD hàng đầu3.819 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Thay thế PUROLATOR D163419SP1010

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngOD phía dướiÁp lực nổChiều caoSợi chỉKích thước chủ đềOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0301814 Spin-On Filter, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 8.307 inch | CF7ZNB HA070 MF030181422 gpm3.78 "304.68.307 "14 BSP-3.78 "24.03€30.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301818 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 7.02 inch | CF7ZNF HA090 MF0301818-5.079 "-7.02 "--5.079 "-€43.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301823 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 8.949 inch | CF7ZNL HA130 MF030182379 gpm5.079 "246.6 PSI8.94911 BSP1.25mm5.079 "41.74€41.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301828 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 7.02 inch | CF7ZNR HA162 MF030182879 gpm5.079 "246.67.02 "-M425.079 "31.47€50.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304030 Bộ lọc xoay trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, Chiều cao 6.94 inch | CF8AAE MF030403040 gpm5.06 "261 PSI6.9416 UNF1.5 "5.06 "21.42€38.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304227 Bộ lọc Spin-On, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 8.307 inch | CF8ABN CA801 MF030422722 gpm3.78 "304.68.307 "14 BSP-3.78 "24.03€30.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304230 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 7.02 inch | CF8ABR CAR1601 MF030423079 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.99€48.36
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc quay vòng trao đổi MF0885662, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 6.13 inch
€46.75 /đơn vị