MAIN FILTER INC. MF0304030 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 6.94 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 5.06 " |
Áp lực nổ | 261 PSI |
Sức chứa | 21.42 |
Đo huyết áp | 72.5 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Xếp hạng bộ lọc | 10 |
Kích thước bộ lọc | Năm 536 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 40 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 6.94 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 16 UNF |
Kích thước chủ đề | 1.5 " |
OD hàng đầu | 5.06 " |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ dòng | OD phía dưới | Áp lực nổ | Chiều cao | Sợi chỉ | Kích thước chủ đề | OD hàng đầu | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301814 | 22 gpm | 3.78 " | 304.6 | 8.307 " | 14 BSP | - | 3.78 " | 24.03 | €30.77 | RFQ
| |
MF0301818 | - | 5.079 " | - | 7.02 " | - | - | 5.079 " | - | €43.68 | RFQ
| |
MF0301823 | 79 gpm | 5.079 " | 246.6 PSI | 8.949 | 11 BSP | 1.25mm | 5.079 " | 41.74 | €41.69 | RFQ
| |
MF0301828 | 79 gpm | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | - | M42 | 5.079 " | 31.47 | €50.04 | RFQ
| |
MF0304227 | 22 gpm | 3.78 " | 304.6 | 8.307 " | 14 BSP | - | 3.78 " | 24.03 | €30.77 | RFQ
| |
MF0304230 | 79 gpm | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | 11 BSP | 1.25mm | 5.079 " | 54.99 | €48.36 | RFQ
| |
MF0304233 | 79 gpm | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | 11 BSP | 1.25mm | 5.079 " | 54.99 | €48.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.