MAIN FILTER INC. MF0835997 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 10.23 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.221 " |
OD phía dưới | 4.173 " |
Sức chứa | 55.08 |
Thu gọn áp suất | 145 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Kích thước bộ lọc | Năm 613 Sq. Inch |
Dòng chảy | Bên trong-Out |
Hướng dòng chảy | Bên trong-Out |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 10.23 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 25 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 2.835 " |
OD hàng đầu | 4.173 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Hướng dòng chảy | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006462 | Ngoài vào trong | 2.343 " | 4.646 " | Ngoài vào trong | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | 76.19 | €92.99 | RFQ
| |
MF0006985 | Bên trong-Out | 0.331 " | 2.835 " | - | 7.87 " | 1.772 " | 2.835 " | 27.96 | €43.03 | RFQ
| |
MF0007034 | Bên trong-Out | 0.559 " | 7.953 " | - | 21.45 | 6.181 " | 7.953 " | - | €171.70 | RFQ
| |
MF0007036 | Bên trong-Out | 0.559 " | 7.953 " | - | 42.91 | 6.181 " | 7.953 " | 674.68 | €344.34 | RFQ
| |
MF0007048 | Bên trong-Out | 0.331 " | 2.835 " | Bên trong-Out | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | 7.38 | €26.50 | RFQ
| |
MF0008341 | Bên trong-Out | 0.559 " | 7.953 " | Bên trong-Out | 42.91 " | 6.181 " | 7.953 " | 674.68 | €344.34 | RFQ
| |
MF0024135 | Bên trong-Out | 0.409 " | 4.173 " | Bên trong-Out | 10.23 " | 2.835 " | 4.173 " | 55.08 | €73.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.