MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0694140, sợi thép không gỉ, 10 Micron, con dấu Viton, Chiều cao 19.01 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.799 " |
OD phía dưới | 4.902 " |
Sức chứa | 34.52 |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Sợi thép không gỉ |
Xếp hạng bộ lọc | 10 |
Kích thước bộ lọc | Năm 1328 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 19.01 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
OD hàng đầu | 4.902 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Sức chứa | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007693 | 0.874 " | 1.752 " | 1.84 | Năm 71 Sq. Inch | 4.05 " | 1.752 " | €100.70 | RFQ
| |
MF0007705 | 1.347 " | 2.362 " | - | - | 5.66 " | 2.362 " | €191.58 | RFQ
| |
MF0007734 | 3.799 " | 4.902 " | 34.52 | Năm 1328 Sq. Inch | 19.01 | 4.902 " | €1,015.31 | RFQ
| |
MF0178291 | 0.874 " | 1.752 " | 1.84 | Năm 71 Sq. Inch | 4.05 " | 1.752 " | €100.70 | RFQ
| |
MF0178292 | 1.347 " | 2.362 " | - | - | 5.66 " | 2.362 " | €191.58 | RFQ
| |
MF0178723 | 0.874 " | 1.752 " | 1.84 | Năm 71 Sq. Inch | 4.05 " | 1.752 " | €100.70 | RFQ
| |
MF0178865 | 1.347 " | 2.362 " | - | - | 5.66 | 2.362 " | €191.58 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.