MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0178292, Sợi thép không gỉ, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5.66 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.347 " |
OD phía dưới | 2.362 " |
Bộ lọc truyền thông | Sợi thép không gỉ |
Chiều cao | 5.66 " |
Micron | 10 |
Loại con dấu | Viton |
OD hàng đầu | 2.362 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Sức chứa | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007693 | 0.874 " | 1.752 " | 1.84 | Năm 71 Sq. Inch | 4.05 " | 1.752 " | €100.70 | RFQ
| |
MF0007705 | 1.347 " | 2.362 " | - | - | 5.66 " | 2.362 " | €191.58 | RFQ
| |
MF0007734 | 3.799 " | 4.902 " | 34.52 | Năm 1328 Sq. Inch | 19.01 | 4.902 " | €1,015.31 | RFQ
| |
MF0178291 | 0.874 " | 1.752 " | 1.84 | Năm 71 Sq. Inch | 4.05 " | 1.752 " | €100.70 | RFQ
| |
MF0178723 | 0.874 " | 1.752 " | 1.84 | Năm 71 Sq. Inch | 4.05 " | 1.752 " | €100.70 | RFQ
| |
MF0178865 | 1.347 " | 2.362 " | - | - | 5.66 | 2.362 " | €191.58 | RFQ
| |
MF0179110 | 3.799 " | 4.902 " | 34.52 | Năm 1328 Sq. Inch | 19.01 " | 4.902 " | €1,015.31 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.