MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0617440, Polyester, 10 Micron, Viton Seal, Chiều cao 8.661 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.579 " |
OD phía dưới | 3.465 " |
Bộ lọc truyền thông | Polyester |
Xếp hạng bộ lọc | 10 |
Chiều cao | 8.661 |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.579 " |
OD hàng đầu | 3.465 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Đo huyết áp | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0585821 | 1.591 " | 3.681 " | 290 PSI | 16.142 | - | 3.72 " | €140.97 | RFQ
| |
MF0615397 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | €60.59 | RFQ
| |
MF0615450 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | €60.59 | RFQ
| |
MF0615478 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | €60.59 | RFQ
| |
MF0615482 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | €60.59 | RFQ
| |
MF0617439 | 1.579 " | 3.465 " | - | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | €69.70 | RFQ
| |
MF0617469 | 1.58 " | 3.46 " | 435 PSI | 12.91 | 1.58 " | 3.46 " | €97.69 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.