MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0585821, Polyester, 10 Micron, Viton Seal, Chiều cao 16.142 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.591 " |
OD phía dưới | 3.681 " |
Đo huyết áp | 290 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Polyester |
Xếp hạng bộ lọc | 10 |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 16.142 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
OD hàng đầu | 3.72 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Đo huyết áp | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0615397 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | €60.59 | RFQ
| |
MF0615450 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | €60.59 | RFQ
| |
MF0615478 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | €60.59 | RFQ
| |
MF0615482 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | €60.59 | RFQ
| |
MF0617439 | 1.579 " | 3.465 " | - | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | €69.70 | RFQ
| |
MF0617440 | 1.579 " | 3.465 " | - | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | €69.70 | RFQ
| |
MF0617469 | 1.58 " | 3.46 " | 435 PSI | 12.91 | 1.58 " | 3.46 " | €97.69 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.