MAIN FILTER INC. MF0617434 Bộ lọc thủy lực, Polyester, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.661 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.579 " |
OD phía dưới | 3.465 " |
Bộ lọc truyền thông | Polyester |
Chiều cao | 8.661 " |
Micron | 10 |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.579 " |
OD hàng đầu | 3.465 " |
Mô hình | OD phía dưới | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF0318942 | 3.563 " | 6.37 " | 1.898 " | 3.563 " | €143.66 | RFQ
|
MF0617429 | 3.465 " | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | €69.70 | RFQ
|
MF0617431 | 3.465 " | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | €69.70 | RFQ
|
MF0617432 | 3.465 " | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | €69.70 | RFQ
|
MF0617433 | 3.465 " | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | €69.70 | RFQ
|
MF0617435 | 3.465 " | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | €69.70 | RFQ
|
MF0617436 | 3.465 " | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | €69.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.