MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0617064, Kính, 15 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 17.559 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 3.563 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 15 |
Chiều cao | 17.559 |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 2.217 " |
OD hàng đầu | 4.146 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066128 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 | 1.11 " | 2.48 " | €55.31 | RFQ
| |
MF0099374 | - | 3.563 " | 17.559 | 2.217 " | 4.146 " | €79.42 | RFQ
| |
MF0432934 | 1.58 " | 3.46 " | 15.55 | 1.58 " | 3.46 " | €99.48 | RFQ
| |
MF0432940 | 1.58 " | 3.46 " | 15.55 | 1.58 " | 3.46 " | €99.48 | RFQ
| |
MF0432941 | 1.58 " | 3.46 " | 15.55 | 1.58 " | 3.46 " | €99.48 | RFQ
| |
MF0432943 | 1.58 " | 3.46 " | 12.91 " | 1.58 " | 3.46 " | €87.17 | RFQ
| |
MF0432944 | 1.58 " | 3.46 " | 12.91 " | 1.58 " | 3.46 " | €87.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.