MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0616455, Kính, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.26 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 2.09 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Chiều cao | 6.26 " |
Micron | 3 |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 0.96 " |
OD hàng đầu | 2.09 " |
Sản phẩm | Mô hình | Hướng dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Vật liệu đệm | Chiều cao | Loại con dấu | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005967 | - | 1.075 " | 2.87 " | - | 4.86 | Viton | 1.075 " | 2.87 " | €36.06 | RFQ
| |
MF0006151 | - | - | 2.87 " | Viton | 9.49 | Viton | 1.52 " | 2.87 " | €67.60 | RFQ
| |
MF0006348 | Ngoài vào trong | - | 1.77 " | Viton | 8.03 " | Viton | 0.77 " | 1.77 " | €39.46 | RFQ
| |
MF0006368 | Ngoài vào trong | 3.31 " | 4.96 " | nút bần | 18.31 " | nút bần | 3.31 " | 4.96 " | €131.21 | RFQ
| |
MF0006502 | - | - | 2.87 " | Viton | 9.49 | Viton | 1.07 " | 2.87 " | €47.77 | RFQ
| |
MF0006574 | - | 1.075 " | 2.87 " | - | 4.86 " | Viton | 1.075 " | 2.87 " | €36.06 | RFQ
| |
MF0034147 | Ngoài vào trong | - | 3.07 " | Viton | 11.3 " | Viton | 1.69 " | 3.07 " | €238.01 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.