MAIN FILTER INC. MF0613086 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 250 Micron, bịt kín, cao 14.76 inch | CG3RYG

MAIN FILTER INC. MF0613086 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 250 Micron, Con dấu, Chiều cao 14.76 inch

Khoản mục: CG3RYG Mẫu: MF0613086
€71.55 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng3.661 "
OD phía dưới5.354 "
Bộ lọc truyền thôngLưới thép
Xếp hạng bộ lọc250
Chiều cao14.76
ID hàng đầu3.661 "
OD hàng đầu5.354 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Repalcement BỘ LỌC QUỐC GIA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bộ lọcID dưới cùngOD phía dướiDòng chảyHướng dòng chảyVật liệu đệmChiều caoMicronGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0006196 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, Chiều cao 18.5 inch | CF6QQG MF0006196Năm 1143 Sq. Inch1.732 "3.661 "Bên trong-Out-tốt18.510€45.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006199 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 18.5 inch | CF6QQK MF0006199Năm 929 Sq. Inch1.732 "3.661 "Bên trong-OutBên trong-Outtốt18.5 "10€132.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006388 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 40 Micron, bịt kín, cao 8.93 inch | CF6QVU MF0006388Năm 251 Sq. Inch1.98 "3.268 "Bên trong-Out--8.93 "40€60.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006425 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 75 Micron, bịt kín, cao 7.63 inch | CF6QWN MF0006425Năm 214 Sq. Inch2.323 "3.268 "Bên trong-Out--7.63 "75€43.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007613 Bộ lọc thủy lực, lưới thép, định mức 74 Micron, vòng đệm Guarnital, chiều cao 7.55 inch | CF6RKH MF0007613Năm 316 Sq. Inch2.01 "3.31 "Ngoài vào trongNgoài vào trongguarnital7.55 "74€164.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008101 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 250 Micron, con dấu, chiều cao 7.79 inch | CF6RNJ MF0008101Năm 423 Sq. Inch3.661 "5.354 "Bên trong-OutBên trong-Out-7.79 "250€54.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008305 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 250 Micron, bịt kín, cao 7.79 inch | CF6RPZ MF0008305Năm 363 Sq. Inch3.032 "4.724 "Bên trong-Out--7.79250€54.64
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0613086 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 250 Micron, Con dấu, Chiều cao 14.76 inch
€71.55 /đơn vị