MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0612484, lưới thép, 100 Micron, con dấu Buna, chiều cao 10.15 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.701 " |
OD phía dưới | 5.591 " |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 100 |
Kích thước bộ lọc | Năm 820 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 10.15 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 100 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 3.701 " |
OD hàng đầu | 5.591 " |
Mô hình | Chiều cao | ID dưới cùng | OD phía dưới | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034617 | 20 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | €274.39 | RFQ
|
MF0166199 | 10.15 " | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | 435 | 435 PSI | Năm 820 Sq. Inch | €162.73 | RFQ
|
MF0166200 | 10.15 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | 435 PSI | Năm 820 Sq. Inch | €162.73 | RFQ
|
MF0182756 | 20 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | €274.39 | RFQ
|
MF0182764 | 10.15 " | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | 435 | 435 PSI | Năm 820 Sq. Inch | €162.73 | RFQ
|
MF0183625 | 10.15 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | 435 PSI | Năm 820 Sq. Inch | €162.73 | RFQ
|
MF0355699 | 20 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | €274.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.