MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0610957, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, Chiều cao 10.82 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.898 " |
OD phía dưới | 3.721 " |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Xếp hạng bộ lọc | 20 |
Chiều cao | 10.82 " |
Loại con dấu | Viton |
OD hàng đầu | 3.721 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004420 | - | 0.874 " | 1.752 " | 1.752 " | 2.64 | 435 | 435 PSI | Năm 66 Sq. Inch | €52.50 | RFQ
| |
MF0004422 | - | 0.874 " | 1.752 " | 1.752 " | 6.29 | - | 435 PSI | Năm 157 Sq. Inch | €52.33 | RFQ
| |
MF0004428 | - | 1.347 " | 2.362 " | 2.362 " | 8.63 | - | 435 PSI | Năm 216 Sq. Inch | €45.30 | RFQ
| |
MF0004431 | - | 1.898 " | 3.032 " | 3.032 " | 14.63 | 435 | 435 PSI | Năm 366 Sq. Inch | €59.11 | RFQ
| |
MF0004434 | - | 2.697 " | 3.76 " | 3.76 " | 25.92 | 435 | 435 PSI | Năm 648 Sq. Inch | €107.90 | RFQ
| |
MF0004437 | - | 3.799 " | 4.902 " | 4.902 " | 37.14 | 435 | 435 PSI | Năm 929 Sq. Inch | €173.12 | RFQ
| |
MF0004439 | - | 3.799 " | 4.902 " | 4.902 " | 51.21 | - | 435 PSI | Năm 1280 Sq. Inch | €177.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.