MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0606778, Cellulose, 5 Micron, Viton Seal, Chiều cao 7.4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 2.362 " |
Sức chứa | 9.36 |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Xếp hạng bộ lọc | 5 |
Kích thước bộ lọc | Năm 234 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 7.4 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 5 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.347 " |
OD hàng đầu | 2.362 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Sức chứa | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060117 | - | 2.362 " | 6.26 | Năm 156 Sq. Inch | 5" | 1.346 " | 2.362 " | €31.16 | RFQ
| |
MF0060171 | - | 2.362 " | 9.36 | Năm 234 Sq. Inch | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | €32.32 | RFQ
| |
MF0064340 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | Năm 473 Sq. Inch | 10.82 " | - | 3.032 " | €73.19 | RFQ
| |
MF0429501 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | Năm 473 Sq. Inch | 10.82 " | - | 3.032 " | €73.19 | RFQ
| |
MF0429502 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | Năm 473 Sq. Inch | 10.82 " | - | 3.032 " | €73.19 | RFQ
| |
MF0431233 | 3.701 " | 5.591 " | 99.53 | Năm 2488 Sq. Inch | 20.2 " | 3.701 " | 5.591 " | €176.27 | RFQ
| |
MF0595594 | - | 2.362 " | 6.26 | Năm 156 Sq. Inch | 5mm | 1.346 " | 2.362 " | €31.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.