MAIN FILTER INC. MF0603938 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 110 Micron, Con dấu, Chiều cao 10.51 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 2.76 " |
Thu gọn áp suất | 145 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Kích thước bộ lọc | Năm 205 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Chiều cao | 10.51 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 110 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
ID hàng đầu | 1" |
OD hàng đầu | 2.76 " |
Sản phẩm | Mô hình | Loại con dấu | ID dưới cùng | OD phía dưới | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Đo huyết áp | Xếp hạng bộ lọc | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0193224 | Viton | 1.378 " | 2.756 " | 1.378 " | 2.756 " | - | 10 | - | €57.69 | RFQ
| |
MF0238146 | Viton | - | 3.071 " | 1.595 " | 3.071 " | 305 PSI | - | Năm 363 Sq. Inch | €63.61 | RFQ
| |
MF0491341 | - | - | 3.287 " | 1.866 " | 3.287 " | - | - | - | €69.49 | RFQ
| |
MF0591990 | Viton | - | 1.772 " | 1" | 1.772 " | - | - | - | €43.78 | RFQ
| |
MF0600938 | tốt | 0.409 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | - | - | €92.51 | RFQ
| |
MF0610249 | tốt | 0.409 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | - | - | €92.51 | RFQ
| |
MF0611132 | Viton | - | 5.63 " | 3.701 " | 5.63 " | 145 PSI | - | Năm 1665 Sq. Inch | €247.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.