MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0600391, Lưới thép, Xếp hạng 74 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 12.12 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.996 " |
OD phía dưới | 5.61 " |
Thu gọn áp suất | 51 |
Đo huyết áp | 51 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Kích thước bộ lọc | Năm 1251 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 12.12 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 74 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 3.996 " |
OD hàng đầu | 5.61 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058463 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 8.26 " | 1" | €98.78 | RFQ
| |
MF0060114 | 2.362 " | - | 2.362 " | - | - | - | 5" | 1.346 " | €70.69 | RFQ
| |
MF0064023 | 2.894 " | 1.347 " | 2.894 " | 435 | 435 PSI | Năm 278 Sq. Inch | 5.66 " | - | €76.08 | RFQ
| |
MF0064087 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | Năm 216 Sq. Inch | 7.99 " | - | €84.32 | RFQ
| |
MF0064198 | 5.65 " | 3.799 " | 5.65 " | - | - | - | 36.25 " | - | €616.18 | RFQ
| |
MF0064501 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | - | 435 PSI | Năm 1203 Sq. Inch | 13.11 | - | €254.12 | RFQ
| |
MF0065889 | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | 18.5 " | 1.732 " | €189.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.