MAIN FILTER INC. MF0599904 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 60 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.27 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 2.03 " |
OD phía dưới | 3.9 " |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 60 |
Kích thước bộ lọc | Năm 289 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 8.27 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 60 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 2.03 " |
OD hàng đầu | 3.9 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | ID dưới cùng | OD phía dưới | Kích thước chủ đề | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058375 | 3.38 " | - | 1.772 " | - | 1" | 1.772 " | - | 305 PSI | €35.78 | RFQ
| |
MF0058417 | 4.44 " | - | 1.772 " | - | 1.004 " | 1.772 " | 305 | 305 PSI | €35.26 | RFQ
| |
MF0058419 | 4.48 " | - | 1.772 " | - | 1" | 1.772 " | 3045 | 3045 PSI | €104.77 | RFQ
| |
MF0058459 | 8.22 " | - | 1.772 " | - | 1.004 " | 1.772 " | - | - | €48.72 | RFQ
| |
MF0058461 | 8.26 " | - | 1.772 " | - | 1" | 1.772 " | 3045 | 3045 PSI | €98.78 | RFQ
| |
MF0058499 | 4.56 " | - | 2.087 " | - | 0.965 " | 2.087 " | - | 305 PSI | €41.20 | RFQ
| |
MF0058535 | 8.22 | - | 2.087 " | - | 0.965 " | 2.087 " | - | - | €57.58 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.