MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0598540, Cellulose, Xếp hạng 20 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 8.07 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.504 " |
OD phía dưới | 5.906 " |
Sức chứa | 56.76 |
Thu gọn áp suất | 87 |
Đo huyết áp | 87 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Kích thước bộ lọc | Năm 1419 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 8.07 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 20 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 3.504 " |
OD hàng đầu | 5.906 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0306749 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | - | 87 PSI | Năm 1419 Sq. Inch | €61.34 | RFQ
| |
MF0425545 | 3.5 " | 3.5 " | 6.083 " | 6.083 " | 127.68 | - | 58 PSI | Năm 3192 Sq. Inch | €37.27 | RFQ
| |
MF0425630 | 3.5 " | 3.5 " | 5.992 " | 5.992 " | - | - | - | - | €94.71 | RFQ
| |
MF0600132 | 3.5 " | 3.5 " | 6.083 " | 6.083 " | 127.68 | - | 58 PSI | Năm 3192 Sq. Inch | €37.27 | RFQ
| |
MF0600176 | 3.5 " | 3.5 " | 5.992 " | 5.992 " | - | - | - | - | €94.71 | RFQ
| |
MF0605272 | 1.69 " | 1.69 " | 2.76 " | 2.76 " | - | 145 | 145 PSI | - | €30.30 | RFQ
| |
MF0607439 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | Năm 1419 Sq. Inch | €61.34 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.