MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal
Phong cách | Mô hình | ID hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0605272 | 1.69 " | 1.69 " | 2.76 " | 2.76 " | - | 145 | 145 PSI | - | €30.30 | RFQ
|
B | MF0425630 | 3.5 " | 3.5 " | 5.992 " | 5.992 " | - | - | - | - | €94.71 | RFQ
|
C | MF0600132 | 3.5 " | 3.5 " | 6.083 " | 6.083 " | 127.68 | - | 58 PSI | Năm 3192 Sq. Inch | €37.27 | RFQ
|
C | MF0425545 | 3.5 " | 3.5 " | 6.083 " | 6.083 " | 127.68 | - | 58 PSI | Năm 3192 Sq. Inch | €37.27 | RFQ
|
B | MF0600176 | 3.5 " | 3.5 " | 5.992 " | 5.992 " | - | - | - | - | €94.71 | RFQ
|
B | MF0885497 | 3.5 " | 3.5 " | 5.992 " | 5.992 " | - | - | - | - | €94.71 | RFQ
|
D | MF0306749 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | - | 87 PSI | Năm 1419 Sq. Inch | €61.34 | RFQ
|
D | MF0598540 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | Năm 1419 Sq. Inch | €61.34 | RFQ
|
D | MF0607439 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | Năm 1419 Sq. Inch | €61.34 | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện cấp nguồn DC
- Jack truyền
- Phụ kiện tuần hoàn không khí
- Đế tường
- Ống và kẹp ống
- Cái kìm
- Quạt làm mát và phụ kiện
- Phát hiện khí
- Quy chế Điện áp
- Hộp thư và Bài đăng
- APPROVED VENDOR Áo khoác và giá để hàng may mặc
- CHICAGO FAUCETS Vòi bếp Gooseneck, Tay cầm đòn bẩy
- HUSQVARNA Lưỡi cưa kim cương, để sử dụng với: Tay cầm Cắt bỏ Cưa
- SOLBERG Bộ lọc đầu vào 4 Mnpt Out 520 Cfm tối đa
- GORLITZ Trung tâm bên trong
- PASS AND SEYMOUR Bộ chuyển mạch kết hợp đơn cực của dòng Trademaster
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 Khớp nối, ổ cắm x Fipt Chèn ren bằng đồng thau, EPDM
- HEMCO Tủ hút
- BALDOR / DODGE Vòng bi SXR
- WEG Rơ-le bảo vệ dòng RPW