MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0598053, sợi thép không gỉ, 20 Micron, con dấu Viton, Chiều cao 13.81 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 3.032 " |
Bộ lọc truyền thông | Sợi thép không gỉ |
Xếp hạng bộ lọc | 20 |
Chiều cao | 13.81 " |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.898 " |
OD hàng đầu | 3.032 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060022 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | 2.73 | 3045 | 3045 PSI | Năm 105 Sq. Inch | €171.17 | RFQ
| |
MF0060108 | 1.346 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 4.46 | 3045 | 3045 PSI | Năm 171 Sq. Inch | €232.43 | RFQ
| |
MF0060161 | 1.347 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 6.67 | 3045 | 3045 PSI | Năm 257 Sq. Inch | €303.98 | RFQ
| |
MF0060236 | 0.476 " | - | 1.378 " | 1.378 " | - | - | - | - | €108.07 | RFQ
| |
MF0060296 | 1.898 " | - | 3.032 " | 3.032 " | 8.28 | 3045 | 3045 PSI | Năm 319 Sq. Inch | €317.94 | RFQ
| |
MF0060383 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | - | - | - | - | €122.41 | RFQ
| |
MF0060436 | 1.898 " | - | 3.032 " | 3.032 " | - | - | - | - | €577.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.