MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0597365, Cellulose, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.89 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 3.602 " |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Chiều cao | 7.89 " |
Micron | 3 |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 2.488 " |
OD hàng đầu | 3.602 " |
Sản phẩm | Mô hình | Hướng dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058377 | - | - | 1.772 " | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | 6.29 | - | €19.36 | RFQ
| |
MF0058421 | Ngoài vào trong | - | 1.772 " | 8.22 " | 1.004 " | 1.772 " | 6.19 | 305 | €25.91 | RFQ
| |
MF0059452 | - | 1.654 " | 3.898 " | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | - | - | €37.53 | RFQ
| |
MF0059498 | - | 1.654 " | 3.898 " | 18.5 | 1.654 " | 3.898 " | 68.75 | - | €34.82 | RFQ
| |
MF0059687 | - | - | 3.602 " | 7.89 " | 2.488 " | 3.602 " | - | - | €54.81 | RFQ
| |
MF0060030 | - | - | 1.752 " | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | 5.41 | - | €29.59 | RFQ
| |
MF0060169 | Ngoài vào trong | - | 2.362 " | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 | €32.32 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.