MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0591274, Lưới thép, Xếp hạng 100 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 20 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.701 " |
OD phía dưới | 5.591 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Chiều cao | 20 " |
Micron | 100 |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 3.701 " |
OD hàng đầu | 5.591 " |
Mô hình | Chiều cao | ID dưới cùng | OD phía dưới | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034617 | 20 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | €274.39 | RFQ
|
MF0166199 | 10.15 " | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | 435 | 435 PSI | Năm 820 Sq. Inch | €162.73 | RFQ
|
MF0166200 | 10.15 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | 435 PSI | Năm 820 Sq. Inch | €162.73 | RFQ
|
MF0182756 | 20 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | €274.39 | RFQ
|
MF0182764 | 10.15 " | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | 435 | 435 PSI | Năm 820 Sq. Inch | €162.73 | RFQ
|
MF0183625 | 10.15 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | 435 PSI | Năm 820 Sq. Inch | €162.73 | RFQ
|
MF0355699 | 20 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | €274.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.