MAIN FILTER INC. MF0587272 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 40 Micron, Con dấu, Chiều cao 11.41 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.622 " |
OD phía dưới | 4.961 " |
Thu gọn áp suất | 73 |
Đo huyết áp | 73 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Kích thước bộ lọc | Năm 425 Sq. Inch |
Dòng chảy | Bên trong-Out |
Hướng dòng chảy | Bên trong-Out |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Chiều cao | 11.41 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 40 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
ID hàng đầu | 3.622 " |
OD hàng đầu | 4.961 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước bộ lọc | ID dưới cùng | OD phía dưới | Dòng chảy | Hướng dòng chảy | Vật liệu đệm | Chiều cao | Micron | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006196 | Năm 1143 Sq. Inch | 1.732 " | 3.661 " | Bên trong-Out | - | tốt | 18.5 | 10 | €45.55 | RFQ
| |
MF0006199 | Năm 929 Sq. Inch | 1.732 " | 3.661 " | Bên trong-Out | Bên trong-Out | tốt | 18.5 " | 10 | €132.82 | RFQ
| |
MF0006388 | Năm 251 Sq. Inch | 1.98 " | 3.268 " | Bên trong-Out | - | - | 8.93 " | 40 | €60.16 | RFQ
| |
MF0006425 | Năm 214 Sq. Inch | 2.323 " | 3.268 " | Bên trong-Out | - | - | 7.63 " | 75 | €43.99 | RFQ
| |
MF0007613 | Năm 316 Sq. Inch | 2.01 " | 3.31 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | guarnital | 7.55 " | 74 | €164.18 | RFQ
| |
MF0008101 | Năm 423 Sq. Inch | 3.661 " | 5.354 " | Bên trong-Out | Bên trong-Out | - | 7.79 " | 250 | €54.20 | RFQ
| |
MF0008305 | Năm 363 Sq. Inch | 3.032 " | 4.724 " | Bên trong-Out | - | - | 7.79 | 250 | €54.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.