MAIN FILTER INC. MF0586156 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 60 Micron, phốt Viton, chiều cao 5.11 inch | CG2WCC HEK0220122ASFB060VMB

MAIN FILTER INC. MF0586156 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 60 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5.11 inch

Khoản mục: CG2WCC Mẫu: MF0586156Tham chiếu chéo: HEK0220122ASFB060VMB '
€29.27 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới2.756 "
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngLưới thép
Xếp hạng bộ lọc60
Kích thước bộ lọcNăm 148 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao5.11 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron60
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.161 "
OD hàng đầu2.756 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Bổ sung IKRON HEK0220122ASFB060VMB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhOD hàng đầuID dưới cùngOD phía dướiThu gọn áp suấtĐo huyết ápKích thước bộ lọcChiều caoID hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0006895 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 60 Micron, phớt Viton, chiều cao 8.27 inch | CF6RBJ MF00068953.9 "2.03 "3.9 "145145 PSINăm 289 Sq. Inch8.27 "2.03 "€74.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008179 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 60 Micron, phốt Viton, chiều cao 3.35 inch | CF6RNY MF00081792.76 "1.38 "2.76 "-145 PSINăm 75 Sq. Inch3.35 "1.38 "€37.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008253 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 60 Micron, phốt Viton, chiều cao 15.2 inch | CF6RPJ MF00082535.591 "3.701 "5.591 "-435 PSINăm 1230 Sq. Inch15.2 "3.701 "€299.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008258 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 60 Micron, phốt Viton, chiều cao 2.72 inch | CF6RPL MF00082582.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "€36.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008381 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 60 Micron, phớt Viton, chiều cao 2.83 inch | CF6RQX MF00083812.047 "-2.047 "145145 PSINăm 36 Sq. Inch2.83 "0.965 "€22.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008383 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 60 Micron, phớt Viton, chiều cao 3.34 inch | CF6RQZ MF00083832.756 "-2.756 "145145 PSINăm 90 Sq. Inch3.34 "1.161 "€26.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008463 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 60 Micron, phốt Viton, chiều cao 5.11 inch | CF6RTD MF00084632.756 "-2.756 "-145 PSINăm 148 Sq. Inch5.11 "1.161 "€29.27
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0586156 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 60 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5.11 inch
€29.27 /đơn vị