MAIN FILTER INC. MF0575524 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 6.13 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 3.728 " |
Áp lực nổ | 1015 PSI |
Sức chứa | 30.34 |
Đo huyết áp | 290 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Xếp hạng bộ lọc | 10 |
Kích thước bộ lọc | Năm 410 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 79 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 6.13 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 12 UN2B |
Kích thước chủ đề | 1.375 |
OD hàng đầu | 3.819 " |
Sản phẩm | Mô hình | Áp lực nổ | Bộ lọc truyền thông | Xếp hạng bộ lọc | Micron | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0575523 | 1015 | Cellulose | - | 5 | €46.75 | RFQ
| |
MF0575525 | 1015 | Cellulose | - | 15 | €46.75 | RFQ
| |
MF0575526 | 1015 PSI | Cellulose | 20 | 20 | €46.75 | RFQ
| |
MF0575527 | 1015 | Thủy tinh | - | 3 | €65.33 | RFQ
| |
MF0575528 | 1015 PSI | Thủy tinh | 5 | 5 | €59.77 | RFQ
| |
MF0575529 | 1015 | Thủy tinh | - | 10 | €57.58 | RFQ
| |
MF0575530 | 1015 PSI | Thủy tinh | 15 | 15 | €57.58 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.