MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0572468, Kính, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.35 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.38 " |
OD phía dưới | 2.76 " |
Sức chứa | 9.61 |
Thu gọn áp suất | 145 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Kích thước bộ lọc | Năm 107 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 3.35 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 25 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.38 " |
OD hàng đầu | 2.76 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Hướng dòng chảy | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006091 | - | 2.067 " | 3.937 " | - | 9.84 " | 2.067 " | 3.937 " | - | €133.12 | RFQ
| |
MF0006250 | Ngoài vào trong | 0.874 " | 1.752 " | - | 6.71 | - | 1.752 " | 14.13 | €55.10 | RFQ
| |
MF0006253 | Ngoài vào trong | 0.874 " | 2.028 " | Ngoài vào trong | 6.71 " | - | 2.028 " | 14.13 | €53.89 | RFQ
| |
MF0006258 | Ngoài vào trong | 1.347 " | 2.362 " | Ngoài vào trong | 5.66 " | - | 2.362 " | 12.81 | €53.19 | RFQ
| |
MF0006261 | Ngoài vào trong | 1.347 " | 2.362 " | Ngoài vào trong | 7.99 " | - | 2.362 " | 19.38 | €57.65 | RFQ
| |
MF0006264 | Ngoài vào trong | 1.898 " | 3.032 " | - | 7.63 " | - | 3.032 " | 32.85 | €79.53 | RFQ
| |
MF0006265 | Ngoài vào trong | 1.898 " | 3.721 " | Ngoài vào trong | 7.63 " | - | 3.721 " | 58.28 | €85.15 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.