MAIN FILTER INC. MF0507084 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 25.67 inch | CG2LAJ SBF640026Z5B

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0507084, Kính, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 25.67 inch

Khoản mục: CG2LAJ Mẫu: MF0507084Tham chiếu chéo: SBF640026Z5B '
€107.02 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới3.39 "
Sức chứa174.47
Thu gọn áp suất145
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Kích thước bộ lọcNăm 1862 Sq. Inch
Dòng chảyBên trong-Out
Hướng dòng chảyBên trong-Out
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao25.67 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron5
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.95 "
OD hàng đầu3.39 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Thay thế SCHROEDER SBF640026Z5B

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0006416 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 16.22 inch | CF6QWF MF0006416-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-€154.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006769 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 8.99 inch | CF6QZU MF0006769Ngoài vào trong1.347 "2.362 "-8.99-2.362 "21.55€67.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007069 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 36.25 inch | CF6REL MF0007069Ngoài vào trong3.799 "5.65 "Ngoài vào trong36.25 "-5.65 "447.32€357.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007075 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 8.27 inch | CF6REM MF0007075Ngoài vào trong2.03 "3.9 "-8.272.03 "3.9 "47.41€61.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007081 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.99 inch | CF6REP MF0007081Ngoài vào trong1.347 "2.362 "-7.99 "-2.362 "20.22€62.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007219 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 5.66 inch | CF6RGW MF0007219Ngoài vào trong1.347 "2.362 "-5.66-2.362 "13.36€57.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007321 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.13 inch | CF6RHH MF0007321Ngoài vào trong0.48 "1.378 "Ngoài vào trong4.13 "-1.378 "4.55€61.82
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0507084, Kính, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 25.67 inch
€107.02 /đơn vị