Widia 5510 | Tạo ren Tap M5x0.8 Bright | 13x319 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 5510 Vòi tạo luồng M5x0.8 Bright | AA6GNY 13X319

WIDIA 5510 Thanh tạo ren M5x0.8 Sáng

Trong kho
Khoản mục: AA6GNY phần: 5510Tham chiếu chéo: 13X319
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
€22.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi
Kết thúcTươi
Danh sách số5510
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.375 "
Pitch0.80mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD7
Chân Địa.0.194 "
Kích thước máyM5
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 / 2 "
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)0.91
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)6.45
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềDanh sách sốChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyNhấn vào KiểuGiá cả
WIDIA 5512 Vòi tạo luồng M10x1.5 Bright | AA6GNP 13X309 55123 / 4 "55122 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Chạm đáy€29.15
WIDIA 5512 Máy tạo luồng M8x1.25 Bright | AA6GNQ 13X310 551211 / 16 "55122 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Chạm đáy€25.67
WIDIA 5512 Vòi tạo luồng M6x1 Bright | AA6GNR 13X311 55125 / 8 "55122.5 "1.00mmD80.255 "M6Chạm đáy€23.17
WIDIA 17271 Vòi tạo luồng M5x0.8 Bright | AA6GNT 13X312 172711 / 2 "55122.375 "0.80mmD70.194 "M5Chạm đáy€21.85
WIDIA 5512 Máy định hình luồng M4x0.7 Bright | AA6GNU 13X313 55123 / 8 "55122.125 "0.70mmD60.168 "M4Chạm đáy€22.71
WIDIA 5512 Vòi tạo luồng M3x0.5 Bright | AA6GNV 13X314 55125 / 16 "55121 15 / 16 "0.50mmD50.141 "M3Chạm đáy€28.28
WIDIA 5510 Máy tạo luồng M8x1.25 Bright | AA6GNW 13X317 551011 / 16 "55102 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Phích cắm€24.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 5510 Thanh tạo ren M5x0.8 Sáng
€22.06 /đơn vị