MAIN FILTER INC. MF0503439 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 13.7 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 3.05 " |
Sức chứa | 55.51 |
Thu gọn áp suất | 145 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Kích thước bộ lọc | Năm 567 Sq. Inch |
Dòng chảy | Bên trong-Out |
Hướng dòng chảy | Bên trong-Out |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 13.7 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 1.73 " |
OD hàng đầu | 3.06 " |
Sản phẩm | Mô hình | Hướng dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Vật liệu đệm | Chiều cao | Loại con dấu | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004909 | - | 3.35 " | 5.12 " | tốt | 11.02 | tốt | 3.35 " | 5.12 " | €75.33 | RFQ
| |
MF0004912 | Ngoài vào trong | 3.35 " | 5.12 " | tốt | 11.02 " | tốt | 3.35 " | 5.12 " | €75.33 | RFQ
| |
MF0005973 | Ngoài vào trong | 1.075 " | 2.87 " | Viton | 9.69 " | Viton | 1.075 " | 2.87 " | €43.43 | RFQ
| |
MF0006095 | Ngoài vào trong | - | 2.874 " | Viton | 14.567 " | Viton | 1.535 " | 2.874 " | €62.39 | RFQ
| |
MF0006189 | - | - | 1.77 " | Viton | 8.03 " | Viton | 0.77 " | 1.77 " | €36.64 | RFQ
| |
MF0007480 | - | - | 2.874 " | Viton | 14.567 | Viton | 1.535 " | 2.874 " | €62.39 | RFQ
| |
MF0025850 | - | 3.35 " | 5.98 " | tốt | 24.65 | tốt | 3.5 " | 5.98 " | €152.94 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.