MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0495918, Kính, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.953 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 3.11 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 10 |
Chiều cao | 7.953 |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 2.008 " |
OD hàng đầu | 3.11 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | OD hàng đầu | Sức chứa | Xếp hạng bộ lọc | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056465 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | 43.54 | 10 | Năm 445 Sq. Inch | 14.646 | €181.67 | RFQ
| |
MF0056469 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | 39.93 | - | Năm 445 Sq. Inch | 14.646 " | €181.67 | RFQ
| |
MF0056471 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | 32.91 | 3 | Năm 445 Sq. Inch | 14.646 | €181.67 | RFQ
| |
MF0056473 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | 41.67 | - | Năm 445 Sq. Inch | 14.646 " | €181.67 | RFQ
| |
MF0056475 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | - | 5 | - | 23.465 | €276.38 | RFQ
| |
MF0056477 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | - | - | - | 36.496 " | €297.84 | RFQ
| |
MF0056481 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | - | 25 | - | 36.496 | €297.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.